ロゴス
クレモナ合羽ズボン(袋入り)
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
土木作業、農作業、一般作業
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
内容量
1着
全6種類を絞り込む
色
イエロー
ホワイト
鉄紺
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29370594
15160189
鉄紺
4L
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
7日以内出荷
29370610
15160529
イエロー
4L
オープン
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
7日以内出荷
29370619
15160610
ホワイト
3L
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
7日以内出荷
29370628
15160611
ホワイト
LL
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
7日以内出荷
29370637
15160612
ホワイト
L
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
7日以内出荷
29370646
15160613
ホワイト
M
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください