ロゴス
クレモナ陸上(角前掛)
(1件のレビュー)
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29370655
15171181
鉄紺
1号
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
当日出荷
29370664
15171182
鉄紺
2号
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
7日以内出荷
29370689
15171611
ホワイト
1号
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
4日以内出荷
29370698
15171612
ホワイト
2号
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
7日以内出荷
29370707
15171613
ホワイト
3号
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
6日以内出荷
29370680
15171183
鉄紺
3号
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください