ロゴス
クレモナ陸上(クイック前掛)
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29370759
15174182
鉄紺
L
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
29370768
15174183
鉄紺
M
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
7日以内出荷
29370777
15174612
ホワイト
L
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
7日以内出荷
29370786
15174613
ホワイト
M
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください