曜日別特売

Simply HARIO V60グラスブリューイングキット

Simply HARIO V60グラスブリューイングキット - HARIO

極限まで無駄をなくしたデザイン・耐熱ガラスの美しさ・機能性:Simply HARIOシリーズ
ハンドドリップコーヒーセット:
V型円すい形のペーパーフィルターは、コーヒー粉の層が深く、コーヒー粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるため豆の旨味をしっかりと抽出できます。
透明感にこだわったV60のガラスドリッパーのセットです。

セット内容ドリッパー・サーバー・ペーパーフィルター40枚・計量スプーン材質耐熱ガラス質量(g)474径(Φmm)230容量(L)0.6対応電子レンジ使用可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29438905S-VGBK-02-T
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする