曜日別特売

Simply HARIO グラスコーヒーメーカー

Simply HARIO グラスコーヒーメーカー - HARIO

極限まで無駄をなくしたデザイン・耐熱ガラスの美しさ・機能性:Simply HARIOシリーズ
ステンレスフィルターのトリッパーを組み合わせたハンドドリップコーヒーセット

材質耐熱ガラス質量(g)327径(Φmm)250容量(L)0.4対応電子レンジ使用可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29438914S-GCM-40-W
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする