曜日別特売

スロードリップブリュワー ハリオ雫

スロードリップブリュワー ハリオ雫 - HARIO

スピード調整不要の点滴式水出しコーヒー器具
上ボールに水を入れると、点滴パーツの2つのスリットから水が流れて滴下します。
スピード調整なしで約1時間前後で落ちきるため、手軽に本格水出しコーヒーをお愉しみいただけます。
また、コーヒー以外に水出しのお茶用としてもお使いいただけます。
※容量:5杯用

付属品ペーパー50枚材質上下ボール/耐熱ガラス、フタ・外ホルダー・内ホルダー/シリコーンゴム、点滴パーツ/ポリプロピレン、ストレーナー/ステンレス質量(g)720容量(L)0.6対応食器洗浄乾燥機使用可耐寒耐熱温度(℃)本体ガラス:耐熱温度差120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×116×360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29439018SBS-5B
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする