曜日別特売

ミキシングボウル 2200

ミキシングボウル 2200 - HARIO

耐熱ガラス製の深型キッチンボウル
混ぜやすい、耐熱ガラス製の深型キッチンボウル。
深い形状デザインは、調理や下ごしらえの時に混ぜやすさを考えた形状となっています。
容量はたっぷり入るサイズですが、径を小さめにしているのでコンパクトに収納ができます。

材質本体/耐熱ガラス質量(g)1000容量(L)2.2対応オーブン,電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可耐寒耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29439176MXP-2200
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする