プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無

プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。

用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ストローク(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937148622150.0021105-7530ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理1.6(s/x)105
854
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937149522150.0022105-7531ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理1.6(s/x)105
854
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937150422150.0027105-7534ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理2(s/x)106
919
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937152022150.0030124-0164ピン:スチール(浸炭焼入れ、亜鉛メッキ)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理2.6(s/x)128
1,008
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937152922150.0031128-7432ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理2.6(s/x)128
1,008
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937153822150.0032128-7433ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ボディ:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理2.6(s/x)128
1,008
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937154722150.0040105-7535ピン:スチール(浸炭焼入れ、亜鉛メッキ)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理3.2(s/x)1610
1,108
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937155622150.0041105-7536ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理3.2(s/x)1610
1,108
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937156522150.0062105-7540ピン:プラスチック(POM)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理2(s/x)106
919
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937157422150.0080105-7541ピン:プラスチック(POM)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理3.2(s/x)1610
1,108
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする