Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途
プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ストローク(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29371590
22150.0125
105-7545
ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
2(s/x)
10
6
¥
1,243
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29371599
22150.0131
105-7549
ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
2.6(s/x)
12
8
¥
1,323
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29371608
22150.0141
105-7552
ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
3.2(s/x)
16
10
¥
1,442
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29371617
22150.0150
105-7554
ピン:プラスティック(POM)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
1(s/x)
6
3
¥
1,123
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29371626
22150.0160
128-7442
ピン:プラスティック(POM)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
1.6(s/x)
10
5
¥
1,183
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29371635
22150.0165
105-7555
ピン:プラスティック(POM)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
2(s/x)
10
6
¥
1,243
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29371644
22150.0180
105-7557
ピン:プラスティック(POM)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
3.2(s/x)
16
10
¥
1,442
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください