Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン プラスティック製のばね
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途
プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
材質
ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック
寸法l1(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29371669
22150.0220
105-9045
0.8(s/x)
10
5
7.3
¥
1,233
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29371660
22150.0218
105-9065
0.6(s/x)
8
4
5.2
¥
1,123
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください