曜日別特売

ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付

ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
扱いやすい形状のグリップです。
保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。

用途
調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
l1
l2
d1
l3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937167822340.0012848-7982106531.6
4,536
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2937168722340.0022848-7987107631.6
4,566
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
2937169622340.0023848-7988157631.6
4,566
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
2937170522340.0024848-7989207631.6
4,566
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
2937171422340.0025848-7990257631.6
4,566
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
2937173022340.0026848-7991307631.6
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937173922340.0027848-7992357631.6
4,805
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937174822340.0028848-7993407631.6
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937175722340.0029848-7994457631.6
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937176622340.0030848-7995507631.6
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937177522340.0034848-7996208.2835.8
4,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
2937178422340.0036848-7998308.2835.8
5,299
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
2937180022340.0037848-7999358.2835.8
5,299
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
2937180922340.0039848-8001458.2835.8
5,299
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
2937181822340.0040848-8002508.2835.8
5,299
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937182722340.0045848-8004259.61035.8
7,350
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937183622340.0047848-8006359.61035.8
7,709
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
2937184522340.0048848-8007409.61035.8
7,709
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937185422340.0050848-8009509.61035.8
7,709
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937187022340.0052848-8010609.61035.8
8,129
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
2937187922340.0065848-80112510.61235.1
7,470
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
2937188822340.0066848-80123010.61235.1
7,829
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
2937189722340.0067848-80133510.61235.1
7,829
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
2937190622340.0068848-80144010.61235.1
7,829
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする