曜日別特売

ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付

ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
耐食性があります。
コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。
保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。

用途
調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。
材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
l1
l2
d1
l3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937191522340.0214848-8060206520.7
4,536
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2937192422340.0215848-8061256520.7
4,536
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2937194022340.0216848-8062306520.7
4,805
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937194922340.0224848-8065207620.7
4,566
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
2937195822340.0225848-8066257620.7
4,566
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
2937196722340.0226848-8067307620.7
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937197622340.0227848-8068357620.7
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937198522340.0228848-8069407620.7
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937199422340.0229848-8070457620.7
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937201022340.0230848-8071507620.7
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937201922340.0234848-8072208.2827.3
4,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
2937202822340.0235848-8073258.2827.3
4,970
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
2937203722340.0236848-8074308.2827.3
5,299
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
2937204622340.0237848-8075358.2827.3
5,299
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
2937205522340.0238848-8076408.2827.3
5,299
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
2937206422340.0244848-8079209.61027.3
7,350
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
2937208022340.0245848-8080259.61027.3
7,350
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
2937208922340.0246848-8081309.61027.3
7,709
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
2937209822340.0247848-8082359.61027.3
7,709
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
2937210722340.0248848-8083409.61027.3
7,709
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
2937211622340.0249848-8084459.61027.3
7,709
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする