曜日別特売

ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。

用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
l1
l2
d1
l3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937212522370.0012848-8294106526.2
3,398
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2937213422370.0013848-8295156526.2
3,398
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937215022370.0014848-8296206526.2
3,398
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
2937215922370.0022848-8299107626.2
3,413
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2937216822370.0023848-8300157626.2
3,413
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937217722370.0024848-8301207626.2
3,413
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937218622370.0025848-8302257626.2
3,413
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2937219522370.0026848-8303307626.2
3,833
3,500
3,850(税込)
当日出荷
2937222022370.0028848-8305407626.2
3,833
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
2937222922370.0034848-8308208.2833.1
3,713
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
2937223822370.0035848-8309258.2833.1
3,713
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
2937224722370.0036848-8310308.2833.1
4,117
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
2937225622370.0037848-8311358.2833.1
4,117
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
2937226522370.0038848-8312408.2833.1
4,117
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
2937227422370.0045848-8316259.61033.1
5,629
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
2937229022370.0046848-8317309.61033.1
5,928
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
2937229922370.0047848-8318359.61033.1
5,928
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
2937230822370.0048848-8319409.61033.1
5,928
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
2937231722370.0049848-8320459.61033.1
5,928
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
2937232622370.0050848-8321509.61033.1
5,928
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
2937233522370.0052848-8322609.61033.1
6,272
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
2937234422370.0065848-83232510.61239.5
5,734
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
2937236022370.0066848-83243010.61239.5
6,003
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
2937236922370.0067848-83253510.61239.5
6,003
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
2937237822370.0068848-83264010.61239.5
6,003
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
2937238722370.0069848-83274510.61239.5
6,003
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
2937239622370.0070848-83285010.61239.5
6,003
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
2937240522370.0072848-83296010.61239.5
6,332
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
2937241422370.0074848-83307010.61239.5
6,332
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
2937243022370.0076848-83318010.61239.5
6,557
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
2937220422370.0027848-8304357626.2
3,833
3,500
3,850(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする