ソケットピン(スプリング加圧ボール付)

ソケットピン(スプリング加圧ボール付) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ソケットピン(スプリング加圧ボール付) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
使い易いグリップです。
本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。

用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼寸法d4(mm)17.3寸法l4(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法d338内容量1個
注意
※ボールの背後にバネが入っているタイプとは異なり、ボールはロックされません。引っ張るとピンは抜けます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
l1
l2
d1
l3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937261522400.0062848-8878105627
3,219
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2937262422400.0064848-8879155627
3,219
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2937264022400.0066848-8880205627
3,219
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2937264922400.0068848-8881255627
3,219
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2937265822400.0070848-8882305627
3,309
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
2937266722400.0075848-8883505627
3,309
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
2937267622400.0084848-8884156.3828.6
3,563
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
2937268522400.0086848-8885206.3828.6
3,563
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
2937269422400.0088848-8886256.3828.6
3,563
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
2937271022400.0090848-8887306.3828.6
3,773
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
2937271922400.0095848-8888506.3828.6
3,773
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
2937272822400.0104848-8889158.71028.6
4,117
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937273722400.0106848-8890208.71028.6
4,117
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
2937274622400.0108848-8891258.71028.6
4,117
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
2937275522400.0110848-8892308.71028.6
4,431
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2937276422400.0115848-8893508.71028.6
4,431
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2937278022400.0122848-8894209.51228.6
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937278922400.0124848-8895309.51228.6
4,805
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937279822400.0126848-8896409.51228.6
4,925
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
2937280722400.0128848-8897509.51228.6
4,925
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする