曜日別特売

ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)

ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。
h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。
部品への取付が簡単で確実です。
様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。
耐食性、耐摩耗性に優れています。
どちら側からもピンの差込が可能です。

用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
l1
l2
d1
l3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937281622400.0905848-8898191559
3,518
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
2937282522400.0906848-8899191569.4
3,518
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
2937283422400.0908848-89002520812
5,225
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
2937285022400.0910848-890129241013.5
6,033
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
2937285922400.0912848-890229241214
6,287
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする