曜日別特売

保持ケーブル 両端リング付

保持ケーブル 両端リング付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)保持ケーブル 両端リング付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。

用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ストレートタイプのボールロックピンには使用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ケーブル
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937286822400.0930848-8905ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼、被覆なし、固定リング:ステンレス鋼被覆なし150
1,043
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937287722400.0931848-8906ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、被覆なし、固定リング:ステンレス鋼被覆なし200
1,073
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937292022400.0940848-8911ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、黒被覆(PA6)、固定リング:ステンレス鋼黒色被覆(PA6)150
1,043
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937292922400.0941848-8912ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、黒被覆(PA6)、固定リング:ステンレス鋼黒色被覆(PA6)200
1,073
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937296522400.0950848-8917ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、クリア被覆(PA6)、固定リング:ステンレス鋼クリア被覆(PA6)150
1,043
949
1,044(税込)
翌々日出荷
2937297422400.0952848-8918ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、クリア被覆(PA6)、固定リング:ステンレス鋼クリア被覆(PA6)200
1,073
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937299022400.0956848-8919ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、クリア被覆(PA6)、固定リング:ステンレス鋼クリア被覆(PA6)300
1,133
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする