Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル リング・ラグ板付
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途
ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ストレートタイプのボールロックピンには使用できません。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
848-8908
848-8909
848-8910
848-8914
848-8915
848-8916
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ケーブル
ケーブル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29372886
22400.0935
848-8908
ケーブル:ステンレス鋼、ラグ板:ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼
被覆なし
150
¥
1,213
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
29372895
22400.0936
848-8909
ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、ラグ板:ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼
被覆なし
200
¥
1,288
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
29372904
22400.0938
848-8910
ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、ラグ板:ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼
被覆なし
300
¥
1,333
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29372938
22400.0945
848-8914
ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、ラグ板:ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼
黒色被覆(PA6)
150
¥
1,213
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29372947
22400.0946
848-8915
ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、ラグ板:ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼
黒色被覆(PA6)
200
¥
1,288
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29372956
22400.0948
848-8916
ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、ラグ板:ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼
黒色被覆(PA6)
300
¥
1,333
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください