曜日別特売

円錐シート付球面ワッシャー

円錐シート付球面ワッシャー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。

用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※球面ワッシャーと円錐シートの取り外しはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937299923050.0506
1,882
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする