Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールノブ DIN319
(1件のレビュー)
型バリなく研磨されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外径(Φmm)
寸法(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29375896
24560.0016
106-4929
黒
16
ノブ:16
M4
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375905
24560.0020
106-6601
黒
20
ノブ:20
M5
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375914
24560.0025
106-9671
黒
25
ノブ:25
M6
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375930
24560.0032
107-1312
黒
32
ノブ:32
M8
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375939
24560.0040
106-1792
黒
40
ノブ:40
M10
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375948
24560.0050
106-0192
黒
50
ノブ:50
M12
¥
684
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
29375957
24560.0116
106-9770
黒
16
ノブ:16
M4
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
29375966
24560.0120
106-1845
黒
20
ノブ:20
M5
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29375975
24560.0125
107-1314
黒
25
ノブ:25
M6
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
29375984
24560.0132
106-8095
黒
32
ノブ:32
M8
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376000
24560.0140
106-4994
黒
40
ノブ:40
M10
¥
564
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376009
24560.0150
106-8099
黒
50
ノブ:50
M12
¥
973
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376018
24560.0516
106-0267
赤
16
ノブ:16
M4
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376027
24560.0520
106-5011
赤
20
ノブ:20
M5
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376036
24560.0525
107-1240
赤
25
ノブ:25
M6
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376045
24560.0532
107-2905
赤
32
ノブ:32
M8
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
29376054
24560.0540
106-1788
赤
40
ノブ:40
M10
¥
489
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
29376070
24560.0550
107-1333
赤
50
ノブ:50
M12
¥
869
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376079
24560.0616
106-6566
赤
16
ノブ:16
M4
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376088
24560.0620
106-1854
赤
20
ノブ:20
M5
¥
235
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376097
24560.0625
107-2828
赤
25
ノブ:25
M6
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376106
24560.0632
107-2839
赤
32
ノブ:32
M8
¥
435
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
29376115
24560.0640
107-1320
赤
40
ノブ:40
M10
¥
674
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376124
24560.0650
107-2866
赤
50
ノブ:50
M12
¥
1,238
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください