ホルベイン
ペンチングナイフ
しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。
錆び難いステンレス製です。
用途
絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。
シーリング施工にも使えます。
材質
ステンレス、柄:木
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377375
110302
161-1123
210
60
7
0.03
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29377384
110303
161-1124
197
47
11
0.03
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29377400
110305
161-1125
215
65
14
0.03
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29377409
110307
161-1126
215
65
12
0.03
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377418
110309
161-1127
230
80
15
0.03
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377427
110310
161-1128
220
70
16
0.03
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29377436
110311
161-1129
205
55
16
0.03
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29377445
110313
161-1130
248
98
33
0.5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29377454
110333
161-1131
210
60
13
0.03
¥
1,050
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください