Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランプ・ロックピン
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途
ワークの固定、位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ピンを差し込む穴は、H11の公差で加工する必要があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
l2
l3
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377585
22410.0022
206-3232
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
17.4
20.7
6
¥
6,442
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
29377594
22410.0024
206-3233
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
27.4
20.7
6
¥
6,442
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
29377610
22410.0028
206-3234
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016同等)、バネ:ステンレス鋼
47.4
20.7
6
¥
6,831
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
29377619
22410.0032
206-3235
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
67.4
20.7
6
¥
7,171
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
29377628
22410.0042
206-3236
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
18.6
27.3
8
¥
6,911
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
29377637
22410.0044
206-3237
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
28.6
27.3
8
¥
6,991
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
29377646
22410.0048
206-3238
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
48.6
27.3
8
¥
7,495
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
29377655
22410.0052
206-3239
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
68.6
27.3
8
¥
7,689
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
29377664
22410.0056
206-3240
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
88.6
27.3
8
¥
7,979
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
29377680
22410.0062
206-3241
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
30
27.3
10
¥
10,364
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
29377689
22410.0066
206-3242
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
50
27.3
10
¥
10,898
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
29377698
22410.0070
206-3243
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
70
27.3
10
¥
11,467
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
29377707
22410.0072
206-3244
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
90
27.3
10
¥
11,467
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
29377716
22410.0074
206-3245
ピン部:ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、グリップ:アルミニウム、黒(RAL 9005相当)、押しボタン:ステンレス鋼、黄色(RAL 1016相当)、バネ:ステンレス鋼
110
27.3
10
¥
11,776
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください