曜日別特売

クランクハンドル

クランクハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランクハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

必要に応じてハンドルを折りたたむことができます。
ハンドルを軸方向に引っ張り本体側に倒すと折りたためます。

用途装置、設備などの操作用部品に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
ハンドル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937789024331.0005206-3307軸部:スチール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウム、樹脂塗装シルバー握り:4380
10,119
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
2937789924331.0010206-3308軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:57.5100
11,257
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
2937790824331.0015206-3309軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:76.5125
12,879
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
2937791724331.0105206-3310軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:4380
10,119
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
2937792624331.0110206-3311軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:57.5100
11,257
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
2937793524331.0115206-3312軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:76.5125
12,879
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
2937794424331.0205206-3313軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:4380
10,119
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
2937796024331.0210206-3314軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:57.5100
11,482
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
2937796924331.0215206-3315軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:76.5125
12,879
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
2937797824331.0305206-3316軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:4380
10,119
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
2937798724331.0310206-3317軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:57.5100
11,482
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
2937799624331.0315206-3318軸部:スティール、黒染、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:76.5125
12,879
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937800524331.0405206-3319軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:4380
16,267
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
2937801424331.0410206-3320軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:57.5100
16,885
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2937803024331.0415206-3321軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:76.5125
17,514
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2937803924331.0505206-3322軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:4380
16,267
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
2937804824331.0510206-3323軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:57.5100
16,885
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2937805724331.0515206-3324軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:76.5125
17,514
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2937806624331.0605206-3325軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:4380
16,267
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
2937807524331.0610206-3326軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:57.5100
16,885
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2937808424331.0615206-3327軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムシルバー握り:76.5125
17,514
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2937810024331.0705206-3328軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:4380
16,267
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
2937810924331.0710206-3329軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:57.5100
17,045
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2937811824331.0715206-3330軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(黒/つや消し)、クランク本体:アルミニウムブラック握り:76.5125
17,514
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする