曜日別特売

デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ

デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ - ミシガンデバリングツール モジュラータイプ Cタイプ - ミシガンデバリングツール モジュラータイプ Cタイプ - ミシガンデバリングツール モジュラータイプ Cタイプ - ミシガン

ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。
一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。

用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。全長(mm)69.2シャンク径(Φmm)6適合ハンドルMDT-800適合ブレードBC5252S内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
加工範囲(mm)
ホルダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378179C200227-7287ホルダー:HC-0785、パイロット:P-0785、ブレード:BC5252S1.99~2.07名称:HC-0785
44,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
29378188C210227-8806ホルダー:HC-0820、パイロット:P-0820、ブレード:BC5252S2.08~2.17名称:HC-0820
44,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
29378197C220227-8855ホルダー(HC-0860)、パイロット(P-0860)、ブレード(BC5252S)2.18~2.25名称:HC-0860
44,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
29378206C230228-0427ホルダー(HC-0890)、パイロット(P-0890)、ブレード(BC5252S)2.26~2.36名称:HC-0890
44,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする