曜日別特売

デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ

デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ - ミシガン

ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。
一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。

用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。幅(mm)10全長(mm)127シャンク径(Φmm)10適合ブレードBJ4545P内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
加工範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378215J830228-0375ホルダー(TJ-320083)、ブレード(BJ4545P)8.26~8.45
59,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
29378224J850228-0415ホルダー:TJ-328085、ブレード:BJ4545P8.46~8.66
59,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
29378240J870228-0389ホルダー(TJ-336087)、ブレード(BJ4545P)8.67~8.94
59,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
29378249J900228-0366ホルダー:TJ-347090、ブレード:BJ4545P8.95~9.44
59,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
29378258J950227-7284ホルダー:TJ-367095、ブレード:BJ4545P9.45~9.95
59,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
29378267J1000228-0385ホルダー:TJ-387100、ブレード:BJ4545P9.96~10.26
59,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする