YUKEN
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (現像液)
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。
専用の浸透液・洗浄液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途
金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。
トラスコ品番
137-3781
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
421mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29378310
GENTLE3
¥
2,794
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください