卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式

卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 - SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 - SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 - SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 - SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 - SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 - SND

2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。)
超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。
ヒーター異常を警告ランプで表示します。

付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44内容量1台
注意
※防爆仕様ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378434US-803252-2502381194230240
165,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
29378450US-804252-2384381249230240
179,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
29378459US-805252-2500381249319360
218,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
29378468US-806252-2499407249381430
278,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
29378477US-807252-2383584249381600
350,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする