曜日別特売

TOPキャッチクランプ 角根65

TOPキャッチクランプ 角根65 - タカミヤ

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
水平・垂直をボルトで固定できます。

用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。適合つかみ厚(mm)6~65内容量1個
注意
※1個使いは止めてください。
※認定品ではありません。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293785041035007-249-22611230直交型
4,4002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
293785201035009-249-22601260自在型
4,4002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
694262661035009【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)249-22601260自在型
4,4002,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする