タカミヤ
TOP座マルキャッチ
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
鉄骨を傷つけない座金付です。
水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。
用途
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
仕様
仮設工業会:認定品
トラスコ品番
249-2266
材質
スチール
タイプ
兼用型
適合パイプ径(Φmm)
42.7・48.6
適合つかみ厚(mm)
6~43
内容量
1個
注意
※1個使いは止めてください。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29378538
1030006
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください