曜日別特売

マルチパイプカッター ドレンマルチくん

マルチパイプカッター ドレンマルチくん - Nekiaマルチパイプカッター ドレンマルチくん - Nekia

空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。
742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能

用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9209全長(mm)160切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5適合替刃SO99004RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378574742JPN
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする