クリタック
シャワージョイント ストップタイプ
シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます。
手元のレバーでシャワー水量を調整でき、一時止水も可能です。
取付簡単、工具不要
用途
浴用シャワーヘッドの部品
トラスコ品番
251-9382
材質
ポリアセタール、シリコン、ABS樹脂、ポリカーボネート
幅(mm)
37
色
ホワイト/グレー
高さ(mm)
60
奥行(mm)
37
内容量
1個
注意
※浴室シャワー専用です。洗面化粧台や瞬間湯沸器などに取り付けできません。
※多機能シャワーヘッドのように極端に大きいものや重いものにはご使用になれない場合がございます。
※本製品を取り付けることで流量が落ちる場合がございます。
※逆流防止機構(逆止弁)の付いていない混合栓には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29378599
SJSG-1530
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください