プッシュボトルホルダー

プッシュボトルホルダー - クリタックプッシュボトルホルダー - クリタックプッシュボトルホルダー - クリタック

ピタッと貼れて何度も貼り直しが可能な吸着シートです。
ねじやくぎ、工具不要で簡単に取り付け可能です。
ドア内側のラミネート面、金属塗装面などの平滑、鏡面仕上げの面に取り付け可能です。

用途アルコールボトルの収納に。付属品吸着シート、補助リングトラスコ品番251-9387材質ステンレス、ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン系吸着材、ポリカーボネート幅(mm)100高さ(mm)110奥行(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品の本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※高温になる場所や火気の近くではご使用をお控えください。
※万一本製品が落下した際に、人や物に被害を及ぼすところには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378608PBH-6064
2,080
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする