イムラ
紙Net封筒
商品を押し込むと中のクッションペーパーのスリットが開いて緩衝性を発揮します。
分別不要で処分が可能です。
色
未晒クラフト(茶)
ベロ部分(mm)
50
内容量
1袋(10枚)
注意
※「紙Net封筒」は日本国における王子ホールディングス株式会社の登録商標です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29378669
ENA150P
242-8940
B6
230
150
¥
1,350
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29378678
ENB150P
242-8944
A5
195
250
¥
1,500
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29378687
ENE150P
242-8945
A4
225
310
¥
1,950
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください