ヤマシンフィルタ
究極のヤマシン・フィルタシート
マスクにセットするだけでマスクの性能が向上します。
捕集能力が落ちにくく、繰り返し使えます。
ナノレベルの多孔構造で飛沫をブロックします。
用途
マスクの性能向上に。
ウイルス対策に。
風邪、花粉症対策に。
トラスコ品番
278-1457
材質
ポリプロピレン
色
白
縦(mm)
128
横(mm)
222
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29378714
YFS-30
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください