乾度良好Ag+バスマット

乾度良好Ag+バスマット - オカ乾度良好Ag+バスマット - オカ乾度良好Ag+バスマット - オカ乾度良好Ag+バスマット - オカ乾度良好Ag+バスマット - オカ乾度良好Ag+バスマット - オカ乾度良好Ag+バスマット - オカ

すぐれた吸水・速乾性で、最後の一人までサラッと快適です。
300回以上洗濯しても99%以上の抗菌機能が持続する商品です。
裏面すべりにくい加工を施しています。

材質アクリル100%厚さ(mm)1.6オレンジ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937876666382269-71821000700
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937877566386269-71761200900
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする