曜日別特売

ビッグコーナーポット

ビッグコーナーポット - オカビッグコーナーポット - オカビッグコーナーポット - オカビッグコーナーポット - オカビッグコーナーポット - オカビッグコーナーポット - オカ
(1件のレビュー)

手軽にゴミ袋をセットできます。
ゴミがあふれないように大きめのサイズです。
抗菌加工を施しています。

用途トイレに。トラスコ品番286-9091材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)220奥行(mm)195容量(L)4.4間口(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937878459676
2,960
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: サニタリーBOX
建設業・工事業

容量は大きく、ゴミ袋も標準サイズを使えて表に見えないのがいいですが、入れ口がこのポットの大きさの割に小さいのが惜しいです。オムツを入れる場合は使いにくいかも、と考えて☆マイナス1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする