曜日別特売

スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ

スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ - ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ - ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ - ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ - ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ - ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ - ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ - ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ - ライティンゲイル

世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。
お手軽に安全に持ち運べます。
お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。

用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル全長(mm)70.5直径(Φmm)18.6タイプ18650電圧(V)3.6使用推奨期限5年内容量1パック(1本)
注意
※製品の大きさを確認の上ご購入ください。(フラットヘッド仕様や生セルサイズで遊びがなく設計された製品に使用できない場合があります。)※初回仕様時には充電してからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378870LTG0001312-70743400mA約4
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
29378879LTG0002312-70762600mA約3
2,300
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする