ライティンゲイル
単4形リチウムイオン充電池 2本組
電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。
アルカリ電池よりも軽いです。
付属品
保管用ジップバック
トラスコ品番
312-7075
全長(mm)
44
直径(Φmm)
10.5
タイプ
単4形
電圧(V)
1.5
充電時間(時間)
約2
使用推奨期限
3年
内容量
1パック(2本)
注意
※充電ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※初回仕様時には充電してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29378888
LTG0003
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください