曜日別特売

マイクロUSB 2本組

マイクロUSB 2本組 - ライティンゲイルマイクロUSB 2本組 - ライティンゲイルマイクロUSB 2本組 - ライティンゲイルマイクロUSB 2本組 - ライティンゲイルマイクロUSB 2本組 - ライティンゲイルマイクロUSB 2本組 - ライティンゲイルマイクロUSB 2本組 - ライティンゲイル

USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。
500回以上繰り返し充電可能です。
電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V)
アルカリ電池よりも軽いです。

付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7078全長(mm)50直径(Φmm)14.6タイプ単3形規格PSE適合電圧(V)1.5充電時間(時間)約4使用推奨期限3年内容量1パック(2本)
注意
※充電ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※初回仕様時には充電してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378897LTG0004
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする