曜日別特売

明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属

明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 - ライティンゲイル明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 - ライティンゲイル明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 - ライティンゲイル明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 - ライティンゲイル明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 - ライティンゲイル明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 - ライティンゲイル明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 - ライティンゲイル明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 - ライティンゲイル

電池はスマホにも給電できる3400mAhの大容量LTG0001です。
High・Lowモード+半押しでフラッシュサインとしても使用可能です。
1250ルーメンの十分な明るさとスタイリッシュなデザインのハンディライトです。
最大70時間の点灯時間(lowモード)Highモードでも4時間の十分な点灯時間です。

付属品LTG0001充電池、専用ポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブルトラスコ品番312-7077全長(mm)125.2ブラックタイプ18650電源(V)専用充電池またはCR123×2本規格PSE適合(充電池)電圧(V)3.6外径(Φmm)31.7充電時間約4時間明るさ(Lm)1250照射距離(m)約305最大点灯時間70内容量1個(1組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378906LTG1001
5,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする