コーヨー化成
富士山の水99%ウェットタオルボトル 詰め替え用
日本製・化粧品グレードで安全、安心してお使いいただけます。
お得な詰替用です。
用途
口回りの汚れ落とし、お食事前、ご帰宅時の手・指の汚れ落とし、身の回りの汚れ落とし、テーブル、机やキッチン用品の衛生保持に。
トラスコ品番
337-2647
材質
シート:不織布、含有物:水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、シメチコン
タイプ
詰替用/ノンアルコール
入数(枚)
100
シートサイズ(mm)
123×180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29378967
00-0722
¥
510
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください