曜日別特売

低床キャストップ

低床キャストップ - 昭電低床キャストップ - 昭電

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。
固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。
医療機器にも使用が出来ます。

用途
キャスター付き機器の移動抑止用に。
キャスター支持のFAX/プリンタ用に。
キャスター支持の医療用ベット用に。
キャスター支持の人工透析器用に。
キャスター支持の治療用ワゴン用に。
その他キャスターを使用した機器用に。
付属品取扱説明書1部トラスコ品番336-3537セット内容2個/セット材質CRゴム幅(mm)220寸法(mm)内径Φ84、外径Φ110、高さ31高さ(mm)31奥行(mm)110本体寸法(mm)Φ110×H31内容量1セット(2個)
注意
※取扱説明書に記載のある注意点を御確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379046T-CST-RL
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする