曜日別特売

大型キャストップ

大型キャストップ - 昭電大型キャストップ - 昭電大型キャストップ - 昭電

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。
固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。
保守や清掃等での一時的な移動も容易に行えます。

用途
大型キャスター付き機器の移動抑止用に。
大型キャスター支持のディスプレイキャビネット用に。
大型キャスターのベット用に。
大型キャスターの医療機器用に。
その他大型キャスターを使用した機器用に。
付属品取扱説明書1部セット内容2個/セット材質CRゴム高さ(mm)82内容量1セット(2個)
注意
※取扱説明書に記載のある注意点を御確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379055T-CST-R160336-3535160160Φ160×H41
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
29379064T-CST-R200336-3536200200Φ200×H41
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする