ヒサゴ
屋外用フロア誘導シール 丸形
屋外で使えるフロア誘導シールです。
立ち位置がわかりやすい、足形デザインの丸いシールです。
表面に滑り止め加工が施されています。
耐久性に優れています。
用途
屋外のアスファルトや、コンクリート面のほか、駅構内・地下街のATMや店舗、タイル地の化粧室、学校、公共施設などにおすすめです。
ソーシャルディスタンスの確保、屋外イベントなどの列の整理や誘導に便利です。
材質
アルミニウム
取付け方法
粘着ラベル
表示内容
こちらでお待ちください
内容量
1枚
注意
※公道、車両が通行する路面にはご使用いただけません。
※表面の凹凸がはげしいもの、大理石・御影石・砂岩系の石などの天然石、金属、木材などにはご使用いただけません。
※防水・防汚加工など表面に加工が施されたものには貼り付きが弱い場合があります。
※常に水が溜まる場所や、施工後3か月未満のコンクリートにはご使用いただけません。
※表面に滑り止め加工が施されていますが、水分・油分の付着や経年劣化により、滑る場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379080
SR032
346-3389
グリーン
280
280
¥
9,818
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
29379089
SR033
346-3392
レッド
280
280
¥
9,818
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
29379098
SR034
346-3397
グリーン
140
140
¥
5,162
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379107
SR035
346-3394
レッド
140
140
¥
5,162
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください