ADESSO
手洗いタイマー TEARA
30秒音が鳴る手洗いタイマーです。
用途
手洗い時に。
トラスコ品番
336-6617
材質
ABS樹脂、マグネット(裏面)
幅(mm)
70
色
白
高さ(mm)
97
奥行(mm)
24
電源(V)
単3×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379134
TA-01
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください