アクアタップ 備長炭シャワー2個組

アクアタップ 備長炭シャワー2個組 - クリタックアクアタップ 備長炭シャワー2個組 - クリタック

多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。
ゴミ・鉄サビを除去します。
16~19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。
ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。

トラスコ品番343-9990材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム幅(mm)62高さ(mm)64奥行(mm)48内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379186CQBIS-2082
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする