オキサイダー 携帯用 2.0

オキサイダー 携帯用 2.0 - CLO2 Labオキサイダー 携帯用 2.0 - CLO2 Labオキサイダー 携帯用 2.0 - CLO2 Labオキサイダー 携帯用 2.0 - CLO2 Labオキサイダー 携帯用 2.0 - CLO2 Labオキサイダー 携帯用 2.0 - CLO2 Labオキサイダー 携帯用 2.0 - CLO2 Labオキサイダー 携帯用 2.0 - CLO2 Lab

持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。
上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。
不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。
液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。
(常温暗所で約3年)

用途二酸化塩素で身の回りの浄化付属品カートリッジ30日用×2個材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤容量(mL)2g×2高さ(mm)112.5タイプ携帯用内容量(g)2(2個)使用の目安約60日間(1日8時間使用時)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※全ての菌・ウイルス・カビ・臭気に対する効果ではありません。
※使用空間の環境状態により、効果は異なります。
※屋外および、室内でも強く風が当たる所では効果が期待できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379195OXIDERKEITAI2.0 BLACK342-2942
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379204OXIDERKEITAI2.0 WHITE342-2939
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする