曜日別特売

オキサイダー携帯用2.0 つめかえ用

オキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 - CLO2 Labオキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 - CLO2 Labオキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 - CLO2 Labオキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 - CLO2 Labオキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 - CLO2 Labオキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 - CLO2 Labオキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 - CLO2 Labオキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 - CLO2 Lab

持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。
上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。
不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。
液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。
(常温暗所で約3年)

用途オキサイダー携帯用つめかえ用トラスコ品番342-2943材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤容量(mL)2g×3高さ(mm)112.5タイプ携帯用つめかえ用内容量(g)2(3個)使用の目安約90日間(1日8時間使用時)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※全ての菌・ウイルス・カビ・臭気に対する効果ではありません。
※使用空間の環境状態により、効果は異なります。
※屋外および、室内でも強く風が当たる所では効果が期待できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379220OXIDERKEITAI2.0 TSUMEKAE
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする