曜日別特売

LED-8Wクリップランプ 昼光色

LED-8Wクリップランプ 昼光色 - 富士倉LED-8Wクリップランプ 昼光色 - 富士倉LED-8Wクリップランプ 昼光色 - 富士倉

本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。
照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。
割れにくいポリカーボネート製です。
便利なフック付です。
昼光色はボディが黄色です。

用途屋内・屋外用に。トラスコ品番354-3712電源(V)100消費電力(W)8コード長さ(m)3明るさ(Lm)1000内容量1個
注意
※一体型なので電球の交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379247KY-08Wmk2100083
4,394
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする