ラインフィルタ DT-04

ラインフィルタ DT-04 - ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04 - ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04 - ヤマシンフィルタ

ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。

用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※エレメントは交換式です。
※ケース部の六角部をスパナ等で緩めケースを取り外し、内部エレメントを交換して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379527DT-04-A-10X-B-Rc1/2354-6921バルブセット圧(MPa):0.15
22,050
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379518DT-04-A-10X-A-RC1/2354-6920バルブセット圧(MPa):0.1
22,050
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする