ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様

ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 - ヤマシンフィルタ

ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。

用途
工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カートリッジ交換式です。
※カートリッジは、メッキや塗装をしていますが錆が発生した場合、油漏れの原因になりますので、定期的な点検と交換をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379536SP-04-10X-A-Rc1/2354-6927バルブセット圧(MPa):0.1
12,390
7,298
8,028(税込)
当日出荷
29379545SP-04-10X-B-Rc1/2354-6925バルブセット圧(MPa):0.15
12,390
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする